Makute Cut Off Machine

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Input Power (W)2000
Rated Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Blade Size (mm)355
Carton Size (cm)55x31x41
No Load Speed (rpm)3700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan