Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Input Power (W)710
Rated Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Blade Size (mm)Wood : 65; Steel : 6
Carton Size (cm)54x42.5x24
No Load Speed (rpm)0-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Power supply self-locking to relieve working pressure
- Laser Guide for more accurate cutting
- Third level blade adjustment function
- Multi directions cutting
- Quick installation chuck

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan