Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Input Power (W)600
Rated Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Blade Size (mm)82x1.5
Carton Size (cm)51x31x37
No Load Speed (rpm)16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High power for more efficiency working
- High-density aluminum board
- Safe and comfortable self-lock switch
- Free adjustment planing depth design
- High strength carbon steel double rolling blade
- High toughness conveyor belt design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan