Makute Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Input Power (W)1380
Rated Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Blade Dia. (mm)185
Carton Size (cm)46.5x32.5x40.5
No Load Speed (rpm)5300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Unique environmental-friendly exit for dust
- Adjustable cutting depth
- Big switch and safety button
- Suitable for cutting all kinds of wood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan