Zojirushi Vacuum Glass Airpot Xa (Termos Air Panas)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Capacity (L)1.9
Dimensions (cm)15.5x20x37
Heat Retention (°C)52 @24hrs
ColorStainless
Replacement LinerFSLD-1900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dapat digunakan untuk menyimpan air panas
- Bagian luar terbuat dari material stainless steel berkualitas yang kokoh, tahan lama dan aman bagi kesehatan
- Bagian dalam dilapisi dengan vacuum glass dengan 2 lapisan dinding sehingga mampu menahan panas sampai 12-24 jam
- Material stopper stainless sehingga tidak mudah kropos.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan