Zojirushi Cooker Multi Electric (Panci Listrik)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)6
Power Cord Length (m)0.9
Heating MethodDirect Heating
Voltage (V)220-230
ColorBrushed Stainless
Power Consumption (W)1234-1350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- SEAR / STIR FRY
- STEW
- SLOW COOK
- STEAM ( ada keranjang steamer )
- WHITE RICE ( memasak nasi putih )
- BROWN RICE ( memasak nasi merah )
- QUINOA
- YOGURT ( home made )
- KEEP WARM
- Dilengkapi dengan 1 panci masak + STEAMER
- Diameter dalam panci 25 cm, tinggi dalam panci 12 cm
- Tutup terbuat dari kaca dan bisa berdiri
- Pegangan panci tetap dingin saat masak
- Dilengkapi buku resep khusus
- Bahan Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan