GOSAVE Traffic Baton (Tongkat Lampu Lalu Lintas)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
ColorRed
Diameter (cm)4
Handle Part Length (cm)11
Length (cm)52
Battery2x Battery Type D

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Effective way to guide traffic
6 LED in tube and 1 LED on Top
Red Flash - Red Steady - White Flashlight/Torch(On Top)--OFF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait