GE Silpruf NB Non-Staining Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon Sosis)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorLight Grey
ConsistencyPaste
Polymer100% Silicone
VOC (g/L)30
Tooling Time (minute)30-40
Tack Free Time (hour)3-4
Sag/Slumpmax 0.1 inch
Hardness, Durometer (Type A Indentor)27
Ultimate Tensile Strength (psi)244
Ultimate Elongation (%)629
Tear strength (ppi)30.8
Peel Strength (pli)36.8
Joint Movement Capability±50%
Staining (masonry)None
Service Temperature Range (°C)-48 to 121
Weathering and UV ResistanceExcellent
Cure Time2-3 Days
Full Cure (days)10-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 1 sosis isi 591.5 ml
- Penggunaan out door / in door
- Waterproof / Heat Resistance
- Tahan Segala Cuaca dan Sinar UV
- Flexible
- Tidak berbau asam
- Warna: Light Grey
Kegunaan
Digunakan untuk : - Kaca - Logam - Curtain Wall - Alumunium - Beton & Batu - Lantai - Fiberglass - Plastik - Bahan Bangunan Lain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan