Ludwig Schneider Resistance Thermometer WT-K-6 (Sensor Suhu)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Protective Conduit Ø (mm)6
MaterialProtective conduit: Stainless steel; Connection cable: PTFE coating
Cable Length (m)2
Compatible forPHYSICS 100, PHYSICS 300
Application Temperature Range (°C)-50 to +200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cable resistance thermometer Pt100, acc. to DIN EN 60751 class A, 4-wire connection, compensating line directly connected with protective conduit made of stainless steel, VA-wire netting/teflon insulated, with PTFE coating from measuring tip to +20 mm connection cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan