Ludwig Schneider Pocket Alcoholmeter

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Scale Division (%Vol)0.2
Error Limit (%Vol)±0.2
Total Length (mm)250
Measuring Range (%Vol)0‐10
Thermometer Range (°C)-5+35 in 1°C
FillingHg
Reference Temperature (°C)20
Thermometer Accuracy (°C)±1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait