Ludwig Schneider Insert Resistance Thermometer with Handle (Sensor Suhu)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Sheat Ø (mm)4
Nominal Length (mm)150
Suitable ForPHYSICS 100, PHYSICS 300
MaterialPlastic, teflon/silicone insulated
Cable Length (m)2
Application Temperature Range (°C)-50 to +200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resistance thermometer Pt100, acc. to DIN EN 60751 class A, 4-wire connection, with sheathed cable made of stainless steel, compensating line fix connected through handle, cable outlet secured by means of bend protection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan