Ludwig Schneider Digital Hand-held Device (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Measuring Range-200 °C to +1 370 °C/-328 °F to +2 498 °F
Accuracy±0.1 % of displayed value + (+0.7 °C/+1.4 °F)
Resolution0.1 °C/0.1 °F
Ambient Temperature (°C)0 to +50
Casing Dimension (mm)184x64x30
Casing MaterialPlastic, anthracite
Cable Length (m)1
FeaturesPC interface and bag
Function°C/°F selection, min/max/avg memory, hold, automatic power-off
Relative FunctionMemorize the present reading and show the difference to the next measured values
Temperature Probe2 probe with blade terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan