Ludwig Schneider ASTM Precision Thermometer with Metal Ferrule

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Capillary FormYellow back round
ASTM Type9C
IP Type15C
DescriptionLow-Pensky-Martens
Scale (°C)0.5
FillingHg
Immersion (mm)57
MaterialBrass (metal ferrule)
Measurement Range (°C)‐5+110
Total Length (mm)285

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan