B-ONE Transparency Gelatin Tester

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
Test Range (mm)20-500
Test Accuracy (m)±5
Volume (ml)400
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)80
Dimensions (mm)360x240x120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan