B-ONE Tablet Tester 4 Parameters

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)room temp.: 45±0.3
Speed Range (rpm)20-200±2
Dissolution Stations3
Radial Run-Out (mm)Paddle ±0.5, Basket ±1.0
Basket Assemblies2
Drum Number1pc
Drum Size (DiaxDepth) (mm)Ø285x39
Hardness Range (N)2-200
Measureable ParametersHardness; Dissolution; Friability/Abrasion; Disintegration
Nacelle Back and Forth Frequency (times/minute)30-32
Nacelle Back and Forth Range (times/minute)55±2
Power (W)600
Probe Procession Range (mm)3-20
Time Range (minute)1-900±0.5
Voltage (V)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan