ENKA Mechanical Gland Packing GFO Fiber

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
ApplicationsCentrifugal pumps, reciprocating shafts, piston pumps, paper industry, water steam, solvents oil, etc..
Temperature (°C)-200 to 288
Pressure (bar)30-300
Flow (m/s)1.5-25
Ph0-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packing mode from GFO fiber, the advantage of this yarn is to combine the benefits of graphite and PTFE, it has a low friction coefficient and high termal conductivity.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan