Standard Castello Neogrip Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)0.5
Type InkOil Gel
Type PenStick Pen
Ink ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Standard Pen - AE7 Castello Neogrip 0.5 Isi 12 pcs / set ( Pulpen, Pena, Ballpoint )

- Colorful Appearance / penampilan penuh warna
- Smooth Performance / Kinerja Halus
- Extra Fine / Ekstra Halus
- Easy To Hold / Mudah Dipegang
- Strong Needle Point / Titik Jarum Kuat

Tinta Oil Gel
Tinta Warna Hitam
Tip Needle Point 0.5
Pulpen berbentuk Stick Pen
1 small box isi 12 pcs batang pulpen, variasi warna body mix (pink, green, blue, orange, purple)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait