SANYO Pump Booster (Pompa Dorong)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Output Power (W)125
Capacity (L/minute)50 (max)
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00115.02
Suction Power (m)5
Transmit Power (m)16 (Maximum)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Keunggulan :
- Kapasitas Air Lebih Besar
- Flow Switch Menyatu dengan Pompa
- Suara Lebih Halus
- Garansi 5 Tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan