Superform Roller Conveyor Hydraulic Lift Tables MLT-R Series (Troli Meja Konveyor)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Dimension of Table (mm)815x500
Castor Wheel (Ø mm)125x40
Foot Pedal Cycles to Max. Height (mm)27
Diameter of the Rollers (mm)50
Height of Handle from the Ground (mm)990
Maximum Lifting Height (mm)880
Minimum Height (mm)285
Quantity of Rollers8
Space Between the Rollers (mm)105
TypeRoller Conveyor Hydraulic Lift Table

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick loading and unloading is possible with this specially designed lift table.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait