TOTAL Engine Crane (Derek Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Capacity (t)2
Lift Distance (mm)25-2000
Length (mm)1750
Width (mm)1040
Hight (mm)1486

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packed by carton box
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait