TOTAL Paint Roller Telescopic (Kuas Roll Teleskopis)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialMicro Fibre
Size (mm)230
Roller Thickness (mm)12
Length (mm)440-870

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cocok untuk dinding dalam
- 1 pc roller cover
- 4 pcs assistant shank
- 8 mm tulang roller
- 3 bagian panjang teleskopis pipa aluminum.
Packed by plastic bag
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan