EATON UPS 5P series (CE, UL, RoHS3 Compatible)

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Output Capacity (VA/W)1080/825
Input Voltage Range (V)80-128 (when 100 is set)
Plug Shape5-15P
Input Frequency (Hz)50/60
Output WaveformSine wave
Output of Outlet5-15R(5)
Input Voltage (V)100-125
Electric PhaseSingle phase, Two wire
Output voltage (V)100, 110, 120, 125 (-10%/+6%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan