EATON Electric Double Layer Capacitor Chassis Mount

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp82.999.900
Spesifikasi
Resistance (MΩ)[Equivalent series] 22
Tolerance (%)0 to 20
Capacitance (F)65
Leakage Current (mA)23
Type of SignChassis mount
SeriesXVM
Dimensions (mm)236x41.8x77.5
Operating Temperature Range (°C)-40 to 65
Service Life (hour)1500 @6°C
Voltage (V)16.2 DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan