EATON Electric Double Layer Capacitor Rack Mount

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Height (mm)173.3
Resistance (MΩ)6.7
Tolerance (%)0 to 20
Capacitance (F)130
Lead Pitch (mm)99.5
Type of SignRack mount
Length (mm)176.2
Dimensions (mm)634.9x176.2x173.3
Operating Temperature Range (°C)-40 to 65
SeriesXLM
Voltage (V)62.1 DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan