EATON Electronic Timer Analog (Off Delay)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
Number of Contacts2
Pole/Throw SettingBipolar single throw
Normal State ConfigurationNO/NC
Timer FunctionAnalog (off delay)
Number of Timing Ranges1
Contact Rated Current (A)6
Contact Rated Voltage (V)400 AC
Length (mm)45
Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan