EATON Push Button Illuminated Switch C22 Series (Saklar Tekan)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Cut-out Diameter (mm)22.5
Mounting Typepanel mounting
IP RatingIP67
Body Materialplastic
Push Button OperationMomentary
Push Button TypeFlat
Contact ConfigurationAlways open
LightingYes
Maximum AC Voltage (V)230
Minimum Operating Temperature (°C)-25
Push Button Diameter (mm)29.7
Push Button Shaperound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan