EATON Signal Light Tower

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)24
Lens ColorYellow- Red- Green- Blue
Bulb TypeLED Light
Light EffectStop
Height (mm)323
Base Diameter (mm)72
Connection TypeScrew
Mounting StyleBase Mounting
Number of Light Elements3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait