EATON Pilot Lamp Rectangular Incandescent RMQ16 Series Plastic (Lampu Indikator)

Sebelum PPN:
Rp859.900 - Rp909.900
Spesifikasi
Cut-out Diameter (mm)16
Bulb TypeIncandescent lamp
Mounting TypeFlush Mount
IP RatingIP65
Body MaterialPlastic
Rated Voltage (V)24
Terminal TypeQuick Connect

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan