EATON Kontaktor Magnet Seri DILM12

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Pole/Throw Setting3 poles
Contact Rated Current (A)20
Contact Rated Voltage (V)220 DC
Width (mm)68
Number of Poles3
Allowable Input (kW)5.5
Number of Auxiliary Contacts1
Terminal Typescrew

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan