EATON Push Button M22 Maintenance Contact Type (Saklar Tekan)

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp989.900
Spesifikasi
SeriesM22
Various certifications[Danger zone] ATEX
Protection ClassIP67, IP69K
Cut-out Diameter (mm)23
Button Shape[Push] Round type / Embedded type
Material[Push button] Plastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan