EATON Soft Starter DS7 Series

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
SeriesDS7
Overall Length (mm)150
Overall Width (mm)45
Electric Phase3
Protection ClassIP20
Depth (mm)126
Operating Temperature Range (°C)0 to 40
Voltage (V)230-460 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan