EATON Safety Disconnect Switch 1 Pole (Saklar Pemutus)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
ConstitutionNO
Number of Poles1
Type of SignPanel Mount
Width (mm)75
Length (mm)90
Auxiliary ContactYes
Electric Phase1
Protection ClassIP65
Voltage (V)415 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan