INGCO Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Moisture Measurement Range (%)2-70
Moisture Measurement Accuracy (%)±2
Temperature Range (°C)0 to 40
Environment Temperature (°C)0 to 40
Response Time (s)<1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INGCO Wood Moisture Meter // Alat Ukur Kadar Air Kelembaban Kayu Semen Gipsum Bata Hebel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan