INGCO Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Input Power (W)1300
Airflow (cbm/minute)1.8
Vacuum Pressure (kPa)>18
Dust Capacity (L)30
Power Cable (m)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INGCO Vacuum Cleaner // Penghisap Penyedot Debu

Ulasan Produk