INGCO Brushless String Trimmer and Bush Cutter

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Voltage (V)40
Blade Diameter (mm)255
Trimmer Cutting (mm)330
Line diameter (mm)2.0
Line Length (mm)5
No Load Speed (rpm)0-5500/0-7500
Set Content1pc trimmer head, 1pc 3T blade

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INGCO P20S Brushless String Trimmer and Bush Cutter // Mesin Potong Rumput Senar Pisau
Battery and charger not include

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait