MultiPro Hydraulic Floor Jack Low Profile (Dongkrak Buaya)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Item No.0.JAC.JA04.0003
Capacity (t)3
FinishingBlue Spray Coating
ColorBlue
Maximum Height (mm)500
Minimum Height (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Blue Spray Coating Finishing
Heavy Duty, can pass ANSI & GS Standard 360° Rotating Saddle, Double Rappid Pumper Smooth Rolling Caster Wheel Easy to Place
Foam Bumper Prevent Damage to Vehicle When Finish and Knurled Grip Preven t Slipping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan