Daito MP Fuse for Alarm

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Internal capacity1 Piece
ColorDark Green
Size (mm)17.2x5.5x19
Operating Temperature Range (°C)-20 to 70 (5A or less)
Storage Temperature (°C)-40-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A fuse for a small alarm with a rated voltage of AC / DC 125V. Fast cut type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan