Robot Stereo Speaker

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
ColorBlack
SNR (dB)70
Frequency (kHz)0.06-18.00
USB Voltage (V)5
Output Power (W)5+2x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. 2.1 sound channel desktop speaker, subwoofer dengan lampu LED yang keren
2. 5V USB powered
3. Dengan tombol rotatable, sangat mudaah untuk mengatur volume sesuai dengan keinginan
4. Mendukung untuk semua jenis perangkat dengan output jack AUX 3.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan