Robot Handled Portable And Rechargeable USB Mini Fan (Kipas Mini USB)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Input Power (V-A)5 DC-1
Battery Capacity (mAh)2000
Blowing Time (hour)1st gear:6; 2nd gear:3; 3rd gear:1.5
Output Power (V/A)5 DC-1
Product Size(mm)221x108x43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Desain Kecil, mudah dalam menyimpan
2. Dapat dimasukkan kedalam tas saat berpergian
3. Dapat digenggam dengan ringan saat jalan-jalan
4. Bisa untuk mengisi daya smartphone jika diperlukan
5. Multifungsi dapat digunakan sebagai powerbank
6. Dengan 3 tingkat kecepatan angin yang dapat disesuaikan
7. Kesejukan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan
8. Memberikan angin dengan tenang
9. Tanpa terganngu dengan suara kipas yang berisik
10. Daya tahan baterai yang lama
11. Baterai berkualitas tinggi dengan kapasitas 2000 mAh
12. Pelindung kipas dengan celah yang kecil
13. Mengurangi resiko anak kecil memasukkan jari ke dalam kipas
14. Mudah untuk dilepas pelindung kipas dan dibersihkan dari debu yang menempel
15. Pelindung plastik berkualitas yang ramah lingkungan dengan warna yang fresh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan