Robot Speaker Bluetooth Portable Bass Mini Stereo

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Bluetooth Version5.0
Working Distance (m)≤10
Output Power (W)3
Speaker Spesifications (mm)40
Frequency Response Range (kHz)0.1-18.0
Battery Capacity (mAh/V)1200/3.7
Charging Time (hour)3
Input Power (W/mA)5-500
Play Time (hour)5
Signal to Noise Ratio (dB)≥75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Led Alarm Clock Bluetooth Speaker

2. Led time display

3. Dual alarm clock

4. Daya baterai tahan 5 Jam, menggunakan baterai lihtium 1200 mAh

5. Clear sound, no delay, handsfree function

6. Support radio FM

7. Dual mode playback

8. Dapat digunakan sebagai kaca, versi baru dengan kaca besar gunakan musik sambil make up

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan