Robot Wired Gaming Headset

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorBlack
TypeGaming Headset
Connectors2x3.5mm jack, USB
Cable Length (m)2.2 (Ø4.0mm)
Microphone Diameter (mm)6.0x2.7
Speaker Size (mm)50
Frequency Response (kHz)0.02-20.00
Maximum Power (mW)30
Microphone Sensitivity (dB)38±3
Microphone TypeOmnidirectional
Product Size(mm)134x144x342
Speaker Impedance (ohm)21 ±15%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Ultimate Gaming Headset, dirancang untuk mendukung bermain game
2. Menggunakan 50 MM Double Drive dengan unit yang besar, anti suara bising dan suara yang terasa asli
3. Dengan penutup telinga yang nyaman dikulit, menambah pengalaman bermain game lebih memuaskan
4. Dilengkapi dengan 7 warna lampu LED yang dapat berubah
5. Desain Ergonomi, tidak membuat lelah walaupun lama dipakai, terasa seperti tidak memakai headset, nyaman digunakan
6. Menggunakan bahan berkualitas tahan banting dan Metal Shell Casing
7. Tidak mudah mutus, 50 kali lipat lebih kuat menahan tarikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan