Robot Earphone Type-C High Definition Sound Quality Ergonomic Design

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
ColorDark Black
Frequency Response (kHz)0.02-20.00
Driver Impedance (ohm)16 ±15% (at 1kHz 1mW)
Drive Size (mm)10
Rated Input Power (mW)3 (at 1kHz)
Output S.P.L (dB)95±3 (at 1kHz 1mW)
Cord Length (m)1.2
Microphone Sensitivity (dB)40±4
PlugType-C
Product Size(mm)188x70x56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Potongan samping yang halus, anti-slip, dan anti gores
2. Tilt in-ear design, ukuran kecil, pemakaian jadi lebih pas
3. Kompatibel dengan smartphone dengan port Type-C tanpa audio jack 3.5mm
4. 10mm composite diaphragm, kualitas suara sekelas CD audio
5. One-button Control, satu tombol dengan microphone, menerima panggilan dan mendengarkan musik dengan mudah
6. Kabel TPE dengan elastisitas tinggi, secara efektif mencegah kabel terbelit
7. Bahan yang ramah untuk kulit sehingga nyaman digunakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan