Robot Data Cable (Kabel USB)

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
ColorWhite
Wire MaterialBare copper wire + copper foil wire
Current (A)2
Outside MaterialPVC
Length (m)1
Connector Insertion and Removal (times)10000
Suitable ForIphone 7/8/9/10/XR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Versi baru dilengkapi dengan sabuk untuk mengikat
2. BAhan PVC yang tidak mudah terbelit
3. Kepala kabel dengan bentuk trapesium
4. Perlindungan kepala kabel agar lebih kuat dan tahan lama
5. Dengan pure copper core berkualitas tinggi
6. Resistensi lebih kecil, dengan arus output 2A
7. kecepatan pengisian lebih stabil
8. Dapat mengisi daya dan transmisi data secara bersamaan
9. Lebih efisien dan hemat waktu
10. Awet dan Anti karat dengan lapisan silver pada colokan
11. Dapat digunakan dengan berbagai perangkat Iphone 7/8/9/10/XR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan