Kenko Lakban OPP Orange Core (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Size (mm)48
Length (m)100
Dimensions (cm)11x4.8x11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan