OneMed Nebulizer ION

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Liquid Medicine Residue (ml)<1.0
Maximum Pressure of Compression Pump (MPa)>0.15
Fuse TubeT1.6AL250V
Compression Pump Free Flow (L/minute)10
Noise (dB)<65 (A)
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKL 20403025627
Maximum Nebulation Speed (ml/minute)>0.2
Power (V/Hz)AC 110/60
Power Consumption (V/A)<200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nebulizer Kompresor 403A adalah alat yang digunakan untuk aerosolisasi obat untuk inhalasi pada pasien yg memiliki gangguan pernapasan. Nebulizer Kompresor 403A adalah generasi baru nebulizer kompresor yang diproduksi oleh Onemed berdasarkan inovasi dan peningkatan produk serupa di rumah dan di luar negeri.
- MMD : 3.9 µm -> presentase partikel nebulasi dengan diameter kurang dari 5µm >65%

- Persyaratan keamanan kelistrikan: Peralatan Kelas II, Tipe B

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait