Gladent Dental Unit
#Grup produk P106781399
Spesifikasi
| Energy | Electricty |
|---|---|
| Air Pressure (MPa) | 0.6-0.8 |
| Environment Temperature (°C) | 14732 |
| Environment Relative Humidity | 30-70% |
| Airflow (L/minute) | > 50 (oil free) |
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | AKL 10605012421 |
| Material for Dental Unit | Plastic, Steel |
| Package | in Plywood case |
| Power Supply (V/A) | 1200 (220/110V) |
| Woodcase Dimensions (cm) | 138x95x112 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dental Unit GLADENT, harga ekonomis, warna kursi biru, tempat handpiece mudah dijangkau dan dibersihkan dengan tuas handle nyaman dipakai, lampu led sensor yang elegan, terdiri dari kursi pasien, operation tray, main side box, dan assisten control.
-Desain fashionable, control box.
-Lampu spotlight LED dengan sensor cahaya super jelas, intensitas cahaya dapat disesuaikan,dengan lengan penggerak yang fleksibel.
-Tempat pembuangan ludah kualitas bagus, dapat diputar dan dilepas.
-Kaki pedal multifungsi dengan pegangan logam unik, fashionable, mengontrol posisi kursi,
-mangkuk pembilasan, pengisi cangkir.
-Meja panel kontrol gantung dapat dilepas dengan tempat pemegang handpiece mudah dibersihkan.
-Ada heater/pemanas air (bisa air hangat/dingin)
-Fungsi kontrol panel: pengaturan posisi meludah,lampu operasi, x-ray film viewer, kontrol posisi nol, dan posisi darurat.
-Tabung udara, tabung air, dan saluran pipa kualitas tinggi. (Buatan Jerman)
-Bahan permukaan logam lapisan powder coating yang bagus.
-Desain fashionable, control box.
-Lampu spotlight LED dengan sensor cahaya super jelas, intensitas cahaya dapat disesuaikan,dengan lengan penggerak yang fleksibel.
-Tempat pembuangan ludah kualitas bagus, dapat diputar dan dilepas.
-Kaki pedal multifungsi dengan pegangan logam unik, fashionable, mengontrol posisi kursi,
-mangkuk pembilasan, pengisi cangkir.
-Meja panel kontrol gantung dapat dilepas dengan tempat pemegang handpiece mudah dibersihkan.
-Ada heater/pemanas air (bisa air hangat/dingin)
-Fungsi kontrol panel: pengaturan posisi meludah,lampu operasi, x-ray film viewer, kontrol posisi nol, dan posisi darurat.
-Tabung udara, tabung air, dan saluran pipa kualitas tinggi. (Buatan Jerman)
-Bahan permukaan logam lapisan powder coating yang bagus.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Gladent%20Dental%20Unit/b3P106781399-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
