SNDWAY Self Leveling 2 Lines Green Laser Horizontal & Vertical

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Range (m)20
Accuracy (mm/m)±3/10
Laser Green (nm)520 class II
MaterialABS Plastic IP54
Leveling Range (°)4 ± 1
Extension Angle (°)H&V 110
Power Supply (mAh)1400 Li-Ion Charge by USB C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Self Leveling Laser 2 Lines model terbaru dari SNDWAY. Mirip dengan SW-311G tetapi dengan adanya kelebihan material dan rechargeable battery! sehingga anda tidak perlu ganti baterai lagi.
Self leveling ini sangat dibutuhkan untuk pekerjaan kontraktor, interior design, sipil, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan