OPTIBELT V-Belt High Performance Wedge Super X-Power (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Nominal Length Unit (mm)2020
Height of Belt h (mm)13
Height of Belt b (mm)16.3
Max Manufacturing Length (mm)3550
Minimum Pulley Diameter (mm)112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All optibelt SUPER X-POWER M=S V-belts can be combined, without further measurement, to form sets if the nominal lengths are the same.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan