MILO ACTIV-GO Susu UHT Siap Minum

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp199.900
Spesifikasi
VariantCokelat
PackagingTetrapack in Multipack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MILO RTD Minuman Siap Minum mengandung susu dan cokelat.

- ActivGo : Protomalts, Vitamins, Minerals
- Sumber Vitamin B1, B2, B3, & B6
- Sumber Kalsium & Fosfor

Jenis Produk: Minuman Siap Minum
Kemasan: Tetrapack in Multipack
Saran Usia: 6-12 Tahun

Untuk mendukung aktivitas seppanjang hari, dengan Protomalt gandum utuh barli dengan merupakan paduan ekstrak sumber vitamin B1, B2, B3 malt yang diperoleh dari fosfor untuk mendukung aktivitas sepanjang hari.

Kocok sebelum minum. Baik digunakan sebelum kode produksi. Setelah dibuka harap segera dikonsumsi atau disimpan di lemari es.

Good to remember: Rajin berolahraga dan mengkonsumsi asupan makanan yang baik dapat mendukung aktivitasnya sepanjang hari.

Komposisi: Air, Susu Sapi, Sukrosa, Susu Bubuk Skim, Ekstrak Malt (Barli), Sirup Glukosa Bubuk, Bubuk Whey, Minyak Nabati, Bubuk Kakao, Penstabil Nabati, 4 Mineral, Pengemulsi Lesitin Kedelai, Premiks Vitamin, Pemanis Alami Glikosida, Steviol, Perisa Identik Alami Vanila.

Informasi Nilai Gizi
Takaran saji 1 kotak (110ml)
Jumlah sajian per kemasan: 1

Jumlah per sajian
Energi total 120 kkal
Lemak total 4g
Lemak jenuh 2g
Natrium 85 mg
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan