STAHLWILLE Workshop Cabinet with Hooks

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)270
Height (mm)800
Width (mm)655
ColorGreen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Workshop cabinet with hooks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan